WAGO - Stromflussüberwachungsbaustein, AC-Ströme, Überwachungsbereich 0,2A-3A, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286-664
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 V
Versorgungsspannung DC - 24 V
Strommessbereich - 0.2 .. 3 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821654407
Sonepar Artikelnummer
120728358
Hersteller Artikelnummer
286-664
Hersteller Typ
286-664
Hersteller Artikel Nr.:
286-664
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung DC:
24 V
Strommessbereich:
0.2 .. 3 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 V
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Ja
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Ja
Externer Stromwandler:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
20 mm
Höhe:
82.5 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.058 kg


