WAGO - Stromflussüberwachungsbaustein, DC-Ströme, Überwachungsbereich 0,4A-3, 5A, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286-662
Versorgungsspannung DC - 12 .. 28 V
Strommessbereich - 0.4 .. 3.5 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
1-Phasen-Überstrom möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454415730
Sonepar Artikelnummer
120728357
Hersteller Artikelnummer
286-662
Hersteller Typ
286-662
Hersteller Artikel Nr.:
286-662
Versorgungsspannung DC:
12 .. 28 V
Strommessbereich:
0.4 .. 3.5 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Externer Stromwandler:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Breite:
15 mm
Höhe:
82.5 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.023 kg


