WAGO - Strommessumformer, Eingang für Rogowski-Spulen, Strom- Spannungsausgangssignal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 857-552
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Endwert Messbereich Strom - 0.5 A
Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821476917
Sonepar Artikelnummer
120320803
Hersteller Artikelnummer
857-552
Hersteller Typ
857-552
Hersteller Artikel Nr.:
857-552
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
0.5 A
Frequenz des Bemessungsstroms:
50 Hz
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Schaltausgang:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.035 kg


