WAGO - Strommessumformer, Stromeingangssignal DC 80A, MODBUS RTU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 789-620
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Endwert Messbereich Strom - 80 A
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966693935
Sonepar Artikelnummer
120320801
Hersteller Artikelnummer
789-620
Hersteller Typ
789-620
Hersteller Artikel Nr.:
789-620
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
80 A
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Konfigurationsfunktion integriert:
Nein
Mit Schaltausgang:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.080 kg


