WAGO - Strommessumformer, Stromeingangssignal, Strom- und Spannungsausgangssignal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 857-550
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Endwert Messbereich Strom - 5 A
Frequenz des Bemessungsstroms - 400 Hz
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821226734
Sonepar Artikelnummer
120739841
Hersteller Artikelnummer
857-550
Hersteller Typ
857-550
Hersteller Artikel Nr.:
857-550
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
5 A
Frequenz des Bemessungsstroms:
400 Hz
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Schaltausgang:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.064 kg


