WAGO - Strommessumformer, Stromeingangssignal, Strom- und Spannungsausgangssignal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 857-551
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Endwert Messbereich Strom - 6 A
Frequenz des Bemessungsstroms - 200 Hz
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143967129
Sonepar Artikelnummer
121023367
Hersteller Artikelnummer
857-551
Hersteller Typ
857-551
Hersteller Artikel Nr.:
857-551
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
6 A
Frequenz des Bemessungsstroms:
200 Hz
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Schaltausgang:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.038 kg


