WAGO - Stromstoßschaltermodul, Eingangsnennspannung DC24V, 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286-573
Funktion - sonstige
Montageart - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821485285
Sonepar Artikelnummer
120728352
Hersteller Artikelnummer
286-573
Hersteller Typ
286-573
Hersteller Artikel Nr.:
286-573
Funktion:
sonstige
Montageart:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
82.5 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Versorgungsspannung:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.029 kg


