WAGO - Stromversorgung Base, 1-phasig, DC 24 V, 40 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2587-2148
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 23.5 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966768053
Sonepar Artikelnummer
121381826
Hersteller Artikelnummer
2587-2148
Hersteller Typ
2587-2148
Hersteller Artikel Nr.:
2587-2148
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
23.5 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Leistungsabgabe:
960 W
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
120 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
140 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
3.000 kg


