WAGO - Stromversorgung Base, 3-phasig, DC 24 V, 10 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2587-2346
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 23.5 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966767933
Sonepar Artikelnummer
121381827
Hersteller Artikelnummer
2587-2346
Hersteller Typ
2587-2346
Hersteller Artikel Nr.:
2587-2346
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
23.5 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
400 .. 500 V
Leistungsabgabe:
240 W
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
400 .. 500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
48 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.700 kg


