WAGO - Stromversorgung, Compact, 1-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-2850
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.25 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143810906
Sonepar Artikelnummer
120999622
Hersteller Artikelnummer
787-2850
Hersteller Typ
787-2850
Hersteller Artikel Nr.:
787-2850
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.25 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1.25 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
140 .. 340 V
Leistungsabgabe:
30 W
2. Ausgangsspannung:
24 V
3. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 2:
1.25 A
Max. Ausgangsstrom 3:
1.25 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Nennwert Ausgangsspannung 2:
24 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 2:
1.25 A
Nennwert Ausgangsstrom 3:
1.25 A
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Leistungsaufnahme:
30 VA
Stabilisiert:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbaubreite:
35.5 mm
Einbauhöhe:
89 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
55 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.120 kg


