WAGO - Stromversorgung,Compact,1-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-2857
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 18 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.25 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966241730
Sonepar Artikelnummer
121208906
Hersteller Artikelnummer
787-2857
Hersteller Typ
787-2857
Hersteller Artikel Nr.:
787-2857
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
18 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.25 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1.25 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 264 V
Leistungsabgabe:
22 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Stabilisiert:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
55 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.155 kg


