WAGO - Stromversorgung, Eco 2, 1-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2687-2142
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 22 .. 29 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.25 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966156492
Sonepar Artikelnummer
120999011
Hersteller Artikelnummer
2687-2142
Hersteller Typ
2687-2142
Hersteller Artikel Nr.:
2687-2142
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
22 .. 29 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.25 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1.25 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
90 .. 264 V
Leistungsabgabe:
30 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
90 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbaubreite:
90 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
25 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.160 kg


