WAGO - Stromversorgung,Eco 2,1-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2687-2148
1. Ausgangsspannung - 24 .. 26.4 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966433081
Sonepar Artikelnummer
121398523
Hersteller Artikelnummer
2687-2148
Hersteller Typ
2687-2148
Hersteller Artikel Nr.:
2687-2148
1. Ausgangsspannung:
24 .. 26.4 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
90 .. 264 V
Leistungsabgabe:
960 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
90 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
7
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
125 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
2.000 kg


