WAGO - Stromversorgung,Eco 2,3-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2687-2344
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 .. 26.4 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966433258
Sonepar Artikelnummer
121398524
Hersteller Artikelnummer
2687-2344
Hersteller Typ
2687-2344
Hersteller Artikel Nr.:
2687-2344
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 .. 26.4 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
340 .. 550 V
Leistungsabgabe:
120 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Nein
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
340 .. 550 V
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
49.5 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.800 kg


