WAGO - Stromversorgung,Eco 2,3-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2687-2346
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 23.5 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966433265
Sonepar Artikelnummer
121398525
Hersteller Artikelnummer
2687-2346
Hersteller Typ
2687-2346
Hersteller Artikel Nr.:
2687-2346
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
23.5 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
340 .. 550 V
Leistungsabgabe:
240 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Nein
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
340 .. 550 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
138 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.200 kg


