WAGO - Stromversorgung, Pro 2, 1-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2787-2146
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 24 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143907330
Sonepar Artikelnummer
120906040
Hersteller Artikelnummer
2787-2146
Hersteller Typ
2787-2146
Hersteller Artikel Nr.:
2787-2146
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
90 .. 264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
130 .. 373 V
Leistungsabgabe:
240 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
90 .. 264 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
50 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
130 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.000 kg


