WAGO - Stromversorgung, Pro 2, 3-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2787-2348
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143907422
Sonepar Artikelnummer
120906034
Hersteller Artikelnummer
2787-2348
Hersteller Typ
2787-2348
Hersteller Artikel Nr.:
2787-2348
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 .. 28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
340 .. 550 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
480 .. 780 V
Leistungsabgabe:
960 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
340 .. 550 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
7
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
120 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
130 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
2.000 kg


