Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Stromversorgung,Pro 2,3-phasig

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2787-2344/000-070

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 .. 28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966266139

Sonepar Artikelnummer

121209419

Hersteller Artikelnummer

2787-2344/000-070

Hersteller Typ

2787-2344/000-070

Hersteller Artikel Nr.:

2787-2344/000-070

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 .. 28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

340 .. 550 V

Leistungsabgabe:

120 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

340 .. 550 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

40 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

130 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

1.132 kg

Stromversorgung, Pro 2, 3-phasig, Ausgangsspannung DC 24 V, Ausgangsstrom 5 A, TopBoost + PowerBoost, Schutzlackierung, kommunikationsfähig.. Merkmale: . Stromversorgung mit TopBoost, PowerBoost und konfigurierbarem Überlastverhalten . Konfigurierbarer digitaler Signaleingang und -ausgang, optische Zustandsanzeige, Funktionstasten . Kommunikationsschnittstelle für Konfiguration und Monitoring . Optionale Anbindung an IO-Link, EtherNet/IPTM, Modbus TCP oder Modbus RTU . Parallelschaltbar, reihenschaltbar . Selbstkühlung durch natürliche Konvektion bei horizontaler Einbaulage . Steckbare Anschlusstechnik . Galvanisch getrennte Ausgangsspannung (SELV/PELV) gemäß EN 61010-2-201/UL 61010-2-201 . Lackierte Leiterplatten, beständig gegen strömendes Mischgas gemäß ISA S71.04:1985, G3 Group A . Beschriftungsaufnahme für WAGO Beschriftungskarten (WMB) und WAGO Beschriftungsstreifen