WAGO - Stromwandlerklemmenblock, DEW 21, f. Stromwandlerschaltung, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 821-212
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein
Werkstoff des Isolierkörpers - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966653694
Sonepar Artikelnummer
121399697
Hersteller Artikelnummer
821-212
Hersteller Typ
821-212
Hersteller Artikel Nr.:
821-212
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
250 mm
Höhe:
99.6 mm
Tiefe:
68.3 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.333 kg


