WAGO - T-Verbinder, für Sammelschienen Cu 10mmx3mm, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790-398
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143363020
Sonepar Artikelnummer
120738460
Hersteller Artikelnummer
790-398
Hersteller Typ
790-398
Hersteller Artikel Nr.:
790-398
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg
T-Verbinder, für Sammelschienen Cu 10 mm x 3 mm, silberfarben


