WAGO - T-Verteiler, 2-polig, Kod. A, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 770-1606
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 25 A
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821531326
Sonepar Artikelnummer
120734303
Hersteller Artikelnummer
770-1606
Hersteller Typ
770-1606
Hersteller Artikel Nr.:
770-1606
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
4
Pol-Kennzeichnung:
L, N
Art des Verteilers:
T-Verteiler
Bemessungsstrom zur Leuchte:
25 A
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Halogenfrei:
Ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Brandlast:
0.06194 kWh
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
48.9 mm
Höhe:
35.9 mm
Breite:
23.5 mm
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Befestigungsmöglichkeit:
nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.011 kg


