WAGO - Tasterschilder, 22x22mm, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-847
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Länge - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143426442
Sonepar Artikelnummer
120614852
Hersteller Artikelnummer
210-847
Hersteller Typ
210-847
Hersteller Artikel Nr.:
210-847
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Länge:
22 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.092 kg


