WAGO - Tasterschilder, 26,5x18mm, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-850
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Länge - 26.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821674900
Sonepar Artikelnummer
120614854
Hersteller Artikelnummer
210-850
Hersteller Typ
210-850
Hersteller Artikel Nr.:
210-850
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Länge:
26.5 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
18 mm
Höhe:
26.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.188 kg


