WAGO - Tasterschilder, 27x19mm, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-852
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Länge - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821674924
Sonepar Artikelnummer
120614856
Hersteller Artikelnummer
210-852
Hersteller Typ
210-852
Hersteller Artikel Nr.:
210-852
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Länge:
27 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
19 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.150 kg


