WAGO - Tasterschilder, 27x27mm, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-848
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Länge - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143426459
Sonepar Artikelnummer
120614853
Hersteller Artikelnummer
210-848
Hersteller Typ
210-848
Hersteller Artikel Nr.:
210-848
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Länge:
27 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.126 kg


