WAGO - Tasterschilder, 28x28mm, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-854
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Länge - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821656876
Sonepar Artikelnummer
120614858
Hersteller Artikelnummer
210-854
Hersteller Typ
210-854
Hersteller Artikel Nr.:
210-854
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Länge:
28 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
28 mm
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.220 kg


