WAGO - Tasterschilder,Für Rahmen, zum Einrasten oder Kleben,27 x 12,5 mm,silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-842
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Länge - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143965156
Sonepar Artikelnummer
120999376
Hersteller Artikelnummer
210-842
Hersteller Typ
210-842
Hersteller Artikel Nr.:
210-842
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Länge:
12.5 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
12.5 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.085 kg


