WAGO - Tasterschilder,Für Rahmen, zum Einrasten oder Kleben,27 x 27 mm,silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-840
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Länge - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143965262
Sonepar Artikelnummer
120999314
Hersteller Artikelnummer
210-840
Hersteller Typ
210-840
Hersteller Artikel Nr.:
210-840
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Länge:
27 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.120 kg


