WAGO - Tasterschilder, Für Rahmen, zum Einrasten oder Kleben, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-866
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Länge - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966471236
Sonepar Artikelnummer
121397725
Hersteller Artikelnummer
210-866
Hersteller Typ
210-866
Hersteller Artikel Nr.:
210-866
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Länge:
27 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.072 kg


