WAGO - Temperaturmessumformer für KTY-Sensoren, Strom/Spannungsausgangssignal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 857-820
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - Ja
Mit Schaltausgang - Ja
Geeignet für Reiheneinbau - Nein
Konfigurationsfunktion integriert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821053002
Sonepar Artikelnummer
120614566
Hersteller Artikelnummer
857-820
Hersteller Typ
857-820
Hersteller Artikel Nr.:
857-820
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Ja
Mit Schaltausgang:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
Ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Ja
Analogausgang 2 V ... 10 V:
Ja
EMV-Ausführung:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Gewicht:
35.5 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.036 kg


