WAGO - Temperaturmessumformer, für Thermoelemente, Strom- und Spannungsausgangssignal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 857-812
Messbereich - 0 .. 1800 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - Ja
Mit Schaltausgang - Nein
Geeignet für Reiheneinbau - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821255291
Sonepar Artikelnummer
120614562
Hersteller Artikelnummer
857-812
Hersteller Typ
857-812
Hersteller Artikel Nr.:
857-812
Messbereich:
0 .. 1800 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Ja
Mit Schaltausgang:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
Ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Ja
Analogausgang 2 V ... 10 V:
Ja
EMV-Ausführung:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Gewicht:
35.7 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.036 kg


