WAGO - Temperaturmessumformer, Konfiguration per Software, Versorgungsspannung DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2857-535/000-001
Messbereich - -200 .. 850 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - Nein
Mit Schaltausgang - Nein
Geeignet für Reiheneinbau - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143655514
Sonepar Artikelnummer
120728317
Hersteller Artikelnummer
2857-535/000-001
Hersteller Typ
2857-535/000-001
Hersteller Artikel Nr.:
2857-535/000-001
Messbereich:
-200 .. 850 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Mit Schaltausgang:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 0 V ... 2 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
Nein
EMV-Ausführung:
Ja
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Gewicht:
136.86 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.013 kg


