WAGO - Testboy, mit Taschenlampenfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206-804
Prüfart - 1-polig
Spannungsanzeige - sonstige
Spannungsmessbereich - 12 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332612395
Sonepar Artikelnummer
120356681
Hersteller Artikelnummer
206-804
Hersteller Typ
206-804
Hersteller Artikel Nr.:
206-804
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
sonstige
Spannungsmessbereich:
12 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Nein
Durchgangsprüfung:
Ja
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Nein
Interne Grundlast:
Nein
Last zuschaltbar:
Nein
Einpolige Phasenanzeige:
Nein
Berührungslose Spannungserkennung:
Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Prüfspitzenschutz:
Nein
Messstellenbeleuchtung:
Nein
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Stromversorgung:
vom Prüfobjekt (ohne Batterie)
Messkreiskategorie:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.061 kg


