WAGO - Thermotransferdrucker, Smart Printer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 258-5100
Anzahl der Textzeilen - 1 .. 6
Druckauflösung - 300 DPI
Max. Etikettenbreite - 47 mm
Schnittstelle extern - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966573466
Sonepar Artikelnummer
121181419
Hersteller Artikelnummer
258-5100
Hersteller Typ
258-5100
Hersteller Artikel Nr.:
258-5100
Anzahl der Textzeilen:
1 .. 6
Druckauflösung:
300 DPI
Max. Etikettenbreite:
47 mm
Schnittstelle extern:
Ja
Textwiederholung:
Nein
Geeignet für Metallband:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84433210
Gewicht:
3.404 kg


