Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Thermotransferfarbband, für Smart Printer, weiß

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Thermotransferfarbband, für Smart Printer, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 258-5005/000-008

  • Drucker - Ja

  • Scanner - Nein

  • Kopierer - Nein

  • Farbdruck - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966345476

Sonepar Artikelnummer

121398287

Hersteller Artikelnummer

258-5005/000-008

Hersteller Typ

258-5005/000-008

Hersteller Artikel Nr.:

258-5005/000-008

Drucker:

Ja

Scanner:

Nein

Kopierer:

Nein

Farbdruck:

Nein

Fax:

Nein

Duplexdruck:

Nein

Max. Papierformat:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96121010

Gewicht:

0.030 kg

Thermotransferfarbband, für Smart Printer, weiß, WAGO