Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Thermotransferfarbband, für TP 298/TP 343, nur für Papieretiketten, schwarz

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Thermotransferfarbband, für TP 298/TP 343, nur für Papieretiketten, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 258-143

  • Drucker - Ja

  • Scanner - Nein

  • Kopierer - Nein

  • Druckverfahren - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332825276

Sonepar Artikelnummer

121398249

Hersteller Artikelnummer

258-143

Hersteller Typ

258-143

Hersteller Artikel Nr.:

258-143

Drucker:

Ja

Scanner:

Nein

Kopierer:

Nein

Druckverfahren:

sonstige

Farbdruck:

Nein

Fax:

Nein

Duplexdruck:

Nein

Max. Papierformat:

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

96121010

Gewicht:

0.192 kg

Thermotransferfarbband, für TP 298/TP 343, nur für Papieretiketten, schwarz, WAGO