WAGO - THR-Leiterplattenklemme, Betätigungsschieber, 0,5mm², schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 218-103/000-604
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 3
Rastermaß der Anschlüsse - 2.5 mm
Bemessungsstrom In - 6 A
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
135 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966606669
Sonepar Artikelnummer
120721241
Hersteller Artikelnummer
218-103/000-604
Hersteller Typ
218-103/000-604
Hersteller Artikel Nr.:
218-103/000-604
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Rastermaß der Anschlüsse:
2.5 mm
Bemessungsstrom In:
6 A
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
8.1 mm
Anzahl der Etagen:
1
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 .. 0.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
THR-Anschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Länge des Pins:
2.8 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


