WAGO - THR-Leiterplattenklemme, Drücker, 0,75mm², schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2060-1472/998-404
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2 .. 0.75 mm²
Bemessungsstrom In - 9 A
Bemessungsspannung - 160 V
Verpackung und Lieferbedingungen
750 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143889087
Sonepar Artikelnummer
120719510
Hersteller Artikelnummer
2060-1472/998-404
Hersteller Typ
2060-1472/998-404
Hersteller Artikel Nr.:
2060-1472/998-404
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 0.75 mm²
Bemessungsstrom In:
9 A
Bemessungsspannung:
160 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Polzahl:
2
Montageart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 0.34 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 0.75 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
4 mm
Höhe:
6.9 mm
Tiefe:
12.7 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


