WAGO - THR-Leiterplattenklemme, Drücker, 1,5mm², schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2086-1203/300-000
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 3
Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
288 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966146905
Sonepar Artikelnummer
121022731
Hersteller Artikelnummer
2086-1203/300-000
Hersteller Typ
2086-1203/300-000
Hersteller Artikel Nr.:
2086-1203/300-000
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
7.8 mm
Anzahl der Etagen:
1
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 1.5 mm²
Anschlussart Leiterplatte:
THR-Anschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Länge des Pins:
1.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
ohne
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


