WAGO - THR-Stiftleiste,Lötstift 1,0 x 1,0 mm,gerade,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 734-132/105-604/997-405
Polzahl - 2
Bemessungsstrom In - 10 A
Bemessungsspannung - 160 V
Werkstoff des Isolierkörpers - Thermoplast
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918944953
Sonepar Artikelnummer
121398957
Hersteller Artikelnummer
734-132/105-604/997-405
Hersteller Typ
734-132/105-604/997-405
Hersteller Artikel Nr.:
734-132/105-604/997-405
Polzahl:
2
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
160 V
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.001 kg


