Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - THR-Stiftleiste, Lötstift Ø 1, 0mm, abgewinkelt, schwarz

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - THR-Stiftleiste, Lötstift Ø 1, 0mm, abgewinkelt, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2091-1722/200-000/997-604

  • Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 2

  • Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 700 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966202397

Sonepar Artikelnummer

121022853

Hersteller Artikelnummer

2091-1722/200-000/997-604

Hersteller Typ

2091-1722/200-000/997-604

Hersteller Artikel Nr.:

2091-1722/200-000/997-604

Art der Verbindung:

flexibler Leiterplattenverbinder

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

2

Rastermaß der Kontakte:

3.5 mm

Bemessungsstrom In:

10 A

Steckverbinderausführung:

freier Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

0°/180° (horizontal)

Bemessungsspannung:

160 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

THR-Anschluss

Durchmesser Anschlusspin:

1 mm

Länge des Pins:

2.4 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:

9004

Betriebstemperatur:

-60 .. 100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366930

Gewicht:

0.679 kg

THR-Stiftleiste, Lötstift Ø 1,0 mm, abgewinkelt, im Gurt, Rastermaß 3,5 mm, 2-polig, schwarz.. . Lötstiftleisten mit geraden und abgewinkelten Lötstiften für rechtwinklige und parallele Steckrichtung zur Leiterplatte . Polverlustfreies Aneinanderreihen von mehreren Federleisten in einer Lötstiftleiste zur Trennung von Funktionen möglich