WAGO - THR-Stiftleiste, Lötstift Ø 1,4 mm, abgewinkelt, Rastermaß 5 mm, 3-polig, sw
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2092-1423/200-604
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366930
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966814279
Sonepar Artikelnummer
121397659
Hersteller Artikelnummer
2092-1423/200-604
Hersteller Typ
2092-1423/200-604
Hersteller Artikel Nr.:
2092-1423/200-604
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.002 kg


