Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - THT-Doppelstock-Stiftleiste,Lötstift 1,0 x 1,0 mm,abgewinkelt,lichtgrau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 734-1446

  • Polzahl - 24

  • Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Steckverbinderausführung - freier Steckverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966469905

Sonepar Artikelnummer

121398958

Hersteller Artikelnummer

734-1446

Hersteller Typ

734-1446

Hersteller Artikel Nr.:

734-1446

Polzahl:

24

Rastermaß der Kontakte:

3.5 mm

Bemessungsstrom In:

10 A

Steckverbinderausführung:

freier Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

2

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

0°/180° (horizontal)

Bemessungsspannung:

160 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Verschmutzungsgrad:

2

Länge des Pins:

3.6 mm

Geeignet für Leiterplattendicke:

1.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Art der Banderolierung:

ohne

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366930

Gewicht:

0.014 kg

THT-Doppelstock-Stiftleiste, Lötstift 1,0 x 1,0 mm, abgewinkelt, 100% fehlsteckgeschützt, Rastermaß 3,5 mm, 32-polig, lichtgrau. Stiftleiste Serie 734 mit Rastermaß 3,5 mm Bei dieser Stiftleiste (Artikelnummer 734-1446) ist eine fehlerfreie Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf bewährte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (58,7 x 22 x 16,8) mm. Fehlerfreie und schnelle Montage dank Stiftleiste Serie 734 Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Das MCS – ''Multi Connection System'' von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP-Varianten. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT. ermöglicht eine vereinfachte Verdrahtung. sichere Verlötung dank THT. Rastermaß: 3,5 mm. einbaufertig, sofort nutzbar. Kompakte Baugrößen