Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - THT-Federleiste, abgewinkelt, Rastermaß 5, 08mm, orange

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 232-274/047-000

  • Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 14

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821627876

Sonepar Artikelnummer

120723538

Hersteller Artikelnummer

232-274/047-000

Hersteller Typ

232-274/047-000

Hersteller Artikel Nr.:

232-274/047-000

Art der Verbindung:

flexibler Leiterplattenverbinder

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

14

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

12 A

Steckverbinderausführung:

freier Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

0°/180° (horizontal)

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Länge des Pins:

5 mm

Geeignet für Leiterplattendicke:

1.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

orange

Betriebstemperatur:

-60 .. 85 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.013 kg

THT-Federleiste, abgewinkelt, Rastermaß 5,08 mm, 14-polig, Distanzflansch, Lötstift 0,6 x 1,0 mm, orange.. Federleiste/Buchse Serie 232 mit Rastermaß 5,08 mm Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 232-274/047-000 und ermöglicht eine ordentliche Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (85,92 x 16,6 x 18,25) mm. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Das MCS – ''Multi Connection System'' von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP-Varianten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT auf die Platine gelötet.