WAGO - THT-Federleiste,abgewinkelt,Rastermaß 7,5 mm,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 232-835/045-000
Polzahl - 5
Bemessungsstrom In - 12 A
Länge des Pins - 3.8 mm
Betriebstemperatur - -60 .. 85 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918580090
Sonepar Artikelnummer
121398196
Hersteller Artikelnummer
232-835/045-000
Hersteller Typ
232-835/045-000
Hersteller Artikel Nr.:
232-835/045-000
Polzahl:
5
Bemessungsstrom In:
12 A
Länge des Pins:
3.8 mm
Betriebstemperatur:
-60 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg


