Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - THT-Federleiste, gerade, Rastermaß 5mm, grau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 232-142

  • Art der Verbindung - flexibler Leiterplattenverbinder

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 12

  • Rastermaß der Kontakte - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918578530

Sonepar Artikelnummer

120723174

Hersteller Artikelnummer

232-142

Hersteller Typ

232-142

Hersteller Artikel Nr.:

232-142

Art der Verbindung:

flexibler Leiterplattenverbinder

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

12

Rastermaß der Kontakte:

5 mm

Bemessungsstrom In:

12 A

Steckverbinderausführung:

freier Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

5 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Länge des Pins:

5 mm

Geeignet für Leiterplattendicke:

1.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Gehäusefarbe:

grau

Betriebstemperatur:

-60 .. 85 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.011 kg

THT-Federleiste, gerade, Rastermaß 5 mm, 12-polig, Lötstift 0,6 x 1,0 mm, grau.. Federleiste/Buchse Serie 232 mit Lötstiftabmessungen 0,6 x 1 mm Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 232-142 ermöglicht eine reibungslose Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (61,5 x 23,25 x 11,6) mm. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Das ''Multi Connection System'' – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT.