WAGO - THT-Stiftleiste, gerade, Rastermaß 5mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 806-903
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366930
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918325813
Sonepar Artikelnummer
120739539
Hersteller Artikelnummer
806-903
Hersteller Typ
806-903
Hersteller Artikel Nr.:
806-903
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.003 kg
THT-Pinstrip, gerade, Rastermaß 5 mm, 3-polig, schwarz


