WAGO - THT-Stiftleiste, gerade, Rastermaß 5mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 806-905
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366930
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918325882
Sonepar Artikelnummer
120739541
Hersteller Artikelnummer
806-905
Hersteller Typ
806-905
Hersteller Artikel Nr.:
806-905
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.001 kg
THT-Pinstrip, gerade, Rastermaß 5 mm, 5-polig, schwarz


