WAGO - THT-Stiftleiste, Lötstift 1,0 x 1,0 mm, abgewinkelt 180°, 100% fehlsteckgeschütz
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2724-3843/122-000
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85366930
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
80 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966869507
Sonepar Artikelnummer
121398730
Hersteller Artikelnummer
2724-3843/122-000
Hersteller Typ
2724-3843/122-000
Hersteller Artikel Nr.:
2724-3843/122-000
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.002 kg


