WAGO - THT-Stiftleiste, Lötstift 1,0 x 1,0 mm, abgewinkelt 180°, 100% fehlsteckgeschütz
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2724-3847
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85366930
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966866476
Sonepar Artikelnummer
121398744
Hersteller Artikelnummer
2724-3847
Hersteller Typ
2724-3847
Hersteller Artikel Nr.:
2724-3847
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85366930
Gewicht:
0.005 kg


